TRUSCO
TRUSCOの クリーンルーム用ウェア
TRUSCOの アクセサリ・小物 クリーンルーム
エンジニアクリアバッグ ボディタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61459948
品番
TDEB100B
参考基準価格(税別)
¥4,780
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
斜めでかけるおしゃれなボディータイプです。取手部分の素材がPVCなので、耐久性に優れています。クリアタイプなので、中身が確認しやすいです。
用途
社内や事業所間の通い袋に。備品の収納や持ち運びに。
トラスコ品番
160-7215
幅(mm)
170
色
クリア
高さ(mm)
300
質量(g)
300
タイプ
ボディ
奥行(mm)
50
注意
※クリーンパックではありません。