ケーブルストリッパー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 61460754 品番 VDV100-801-SEN
参考基準価格(税別)¥7,671 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

複数のタイプのケーブルを皮むきできるケーブルストリッパーです。刃はカートリッジ式で2種類の刃をセットでき、予備の刃を取り付けておくこともできます。左右どちらからでも皮むきできます。ケーブルの直径に自動的に適合するため調整の必要がなく、きれいに剥離できます。

用途
同軸ケーブルの外被と誘電体を剥く作業に
UTPケーブルの被覆を剥く作業に
トラスコ品番137-4331 全長(mm)142.1 材質/仕上刃:高炭素鋼 質量(g)50 適合電線UTPケーブル(カテゴリー3、5、5e、6)、RG59、RG6、RG6Q

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストリッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする