ケーブルストリッパー替刃

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合電線ミニ同軸ケーブル トラスコ品番137-5894 注文コード61460763 品番VDV110-020
参考基準価格(税別)¥4,477 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は適合電線・トラスコ品番など4種類から選べます 他の種類を見る

KLEINTOOLS社製ケーブルストリッパー用替刃です。

用途同軸ケーブルの被覆と誘電体を剥く作業に トラスコ品番137-5894 適合本体VDV100-801-SEN 材質/仕上高炭素鋼 質量(g)2.8 能力(mm)脱皮:6.35×6.35 適合電線ミニ同軸ケーブル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストリッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする