KLEIN TOOLS
KLEIN TOOLSの 電設工事関連
KLEIN TOOLSの ストリッパー
KLEIN TOOLSの ケーブルストリッパー
ケーブルストリッパー替刃
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合電線
同軸ケーブル(RG58、RG59、RG62)
トラスコ品番
137-5896
注文コード
61460806
品番
VDV113-022
参考基準価格(税別)
¥5,269
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
適合電線・トラスコ品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
KLEINTOOLS社製ケーブルストリッパー用替刃です。
用途
同軸ケーブルの被覆と誘電体を剥く作業に
トラスコ品番
137-5896
適合本体
VDV100-801-SEN
材質/仕上
高炭素鋼
質量(g)
2.8
能力(mm)
脱皮:2.77×7.92
適合電線
同軸ケーブル(RG58、RG59、RG62)
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表