カットワイヤー

(21件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ロープ径(Φmm)0.36 長さ(mm)900 注文コード61460858 品番Y-4
参考基準価格(税別)¥430 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399
この商品はロープ径・長さなど57種類から選べます 他の種類を見る

ワイヤーロープの両末端加工済みの製品です。両アイ加工、両フック加工、フック加工/アイ加工、両端子加工の4タイプがあります。ビニコートタイプもございます。

ロープ径(Φmm)0.36 使用荷重(kg)3 質量(g)17 材質ステンレス(SUS304) 加工(端末)両アイ加工 参考使用荷重(kg)3 長さ(mm)900 用途キャップやカバーなどの紛失防止の連結金具。看板などの吊り下げ。 トラスコ品番134-4359 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×130×5 箱入数5パック ワイヤー1×19

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:163

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 21
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-22
用途:
キーボックスと車両の接続
栃木ダイハツ販売株式会社  様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

柔らかくしなるので扱いやすく、長さもちょうど良い。

対象商品:
58926201
2024-08-23
用途:
地震対策で高さ180cmのところに空いてる置物の転倒防止に使用
教育・研究機関

使用荷重5kgなので15kgを注文したので使い分けて評価する

対象商品:
61461104
2023-07-10
用途:
車の配線を引くのに
サービス業

1つでは寸法が足りないので2本買って2本の片方の輪っかを切った方同士をイめて1本にして少し長くても配線を通す事が出来る様にしました、私のは軽のワゴンですが これで床面から天上内に配線を通してカスタム球を付ける事が出来ました。

対象商品:
89570294
2023-04-18
用途:
ヘルメットフックとして

スクーター準拠の物を紛失したので、代替えとして購入しましたが、リング部が一寸大きい感じでした。
しあkし、この様な物自体他にはないので、この料金で購入できるのはとてもありがたかったです。

対象商品:
58926201
2022-12-10
用途:
設備に組み込み
製造業

ホームセンターにも扱いはあるけれど、種類が揃わず。モノタロウは種類豊富で即納で助かりました。

対象商品:
37137177
2022-10-03
用途:
機器固定
製造業

地震対策の機器固定用に購入しました。当初は、鎖を使用する予定でしたが、こちらのほうが細く丈夫で、取り付けも楽でした。併せて購入したクイックリングで固定しました。

対象商品:
61461016
2023-07-06
用途:
DIY用
自動車・二輪車・自転車関連業

近所のホームセンターで購入するよりかなり安く購入することができました。

対象商品:
60912154
2022-05-16
用途:
用具の吊るし
製造業

両アイ加工でも短いものは端子加工でした。両端にキーリングを付けてフックにかけています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワイヤーロープスリングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/805/
1人が参考にしています
2023-02-22

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする