サブリンク付きマスターリンク(アイタイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61460894 品番 X-006-28
参考基準価格(税別)¥17,100 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

焼き入れと焼き戻しの熱処理された合金鋼仕様です。EN、AMSE等国際規格に準拠しています。

材質合金鋼 トラスコ品番161-2994 質量(kg)3.9 基本使用荷重(t)10.7 適合チェーン線径(Φmm)10 用途3本吊り、4本吊りのマスターリンク。 マスターリンク寸法a(mm)100 マスターリンク寸法d(mm)28 マスターリンク寸法p(mm)180

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワイヤーロープの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/wire_rope/
2023-02-22

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする