YOKE
YOKEの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
YOKEの ワイヤーロープ
サブリンク付きマスターリンク(アイタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61460903
品番
X-006-32
参考基準価格(税別)
¥29,650
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
焼き入れと焼き戻しの熱処理された合金鋼仕様です。EN、AMSE等国際規格に準拠しています。
材質
合金鋼
トラスコ品番
161-2995
質量(kg)
6.1
基本使用荷重(t)
15.7
適合チェーン線径(Φmm)
13
用途
3本吊り、4本吊りのマスターリンク。
マスターリンク寸法a(mm)
110
マスターリンク寸法d(mm)
32
マスターリンク寸法p(mm)
200