YOKE
YOKEの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
YOKEの ワイヤーロープ
サブリンク付きマスターリンク(アイタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61460919
品番
X-006-36
参考基準価格(税別)
¥47,960
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
焼き入れと焼き戻しの熱処理された合金鋼仕様です。EN、AMSE等国際規格に準拠しています。
材質
合金鋼
トラスコ品番
161-2996
質量(kg)
10.6
基本使用荷重(t)
22.2
適合チェーン線径(Φmm)
16
用途
3本吊り、4本吊りのマスターリンク。
マスターリンク寸法a(mm)
140
マスターリンク寸法d(mm)
36
マスターリンク寸法p(mm)
260