YOKE
YOKEの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
YOKEの ワイヤーロープ
サブリンク付きマスターリンク(アイタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61460928
品番
X-006-50
参考基準価格(税別)
¥113,290
販売価格(税込)
¥84,678
販売価格(税別)
¥
76,980
バスケットに入れる
焼き入れと焼き戻しの熱処理された合金鋼仕様です。EN、AMSE等国際規格に準拠しています。
材質
合金鋼
トラスコ品番
161-2997
質量(kg)
21.2
基本使用荷重(t)
34.1
適合チェーン線径(Φmm)
20
用途
3本吊り、4本吊りのマスターリンク。
マスターリンク寸法a(mm)
200
マスターリンク寸法d(mm)
50
マスターリンク寸法p(mm)
300