YOKE
YOKEの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
YOKEの ワイヤーロープ
スーパーロックフック
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61460946
品番
X-019-02
参考基準価格(税別)
¥44,030
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
敷鉄板吊り安全フックです。ゲート部が大きく取り付け、取り外しが簡単です。
用途
敷鉄板吊りに。
トラスコ品番
161-3000
質量(kg)
3.5
寸法d(mm)
30
基本使用荷重(t)
2
寸法a(mm)
177
寸法p(mm)
290