YOKE
YOKEの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
YOKEの ワイヤーロープ
スーパーロックフック
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61460955
品番
X-019-03
参考基準価格(税別)
¥50,400
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
敷鉄板吊り安全フックです。ゲート部が大きく取り付け、取り外しが簡単です。
用途
敷鉄板吊りに。
トラスコ品番
161-3001
質量(kg)
3.5
寸法d(mm)
30
基本使用荷重(t)
3
寸法a(mm)
177
寸法p(mm)
290