工事用布テープ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 61461217 品番 0421PREM2GY5025
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥835
販売価格(税別)
759

コンクリート、点字タイル、ゴムシートにしっかり貼れる強粘着高耐久タイプです。特殊ラミネート加工と特殊粘着剤で耐候性に優れ、糊残りが少ないです。

テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)25 テープ厚さ(mm)0.32 基材スフ 粘着剤ポリエチレン 用途仮止め・固定・補修。 仕様油性ペン可 トラスコ品番161-0167 材質基材:スフ、ポリエチレン、粘着剤:天然ゴム系 幅(mm)50 厚さ(mm)0.32 質量(g)486 長さ(m)25 引張強度160N/25mm 主な用途仮止め・固定・補修 切断方法手切れ可 特性強粘着高耐久、耐候性 紙管サイズ(Φ)7.62 最大テープ外径(Φmm)130 再生材使用使用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61461217
2023-06-20
用途:
屋根のメンテナンス
株式会社サンシャイン 様 (製造業)

コンクリート、点字タイル、ゴムシートにしっかり貼れる強粘着高耐久タイプで使いやすかったです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする