曜日別特売
0421PREM2WH5025 工事用布テープ 古藤工業(Monf) 61461226

工事用布テープ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1巻注文コード61461226品番0421PREM2WH5025
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥835
販売価格(税別)
759

コンクリート、点字タイル、ゴムシートにしっかり貼れる強粘着高耐久タイプです。特殊ラミネート加工と特殊粘着剤で耐候性に優れ、糊残りが少ないです。

用途
仮止め・固定・補修。
テープ幅(mm)50テープ長さ(m)25テープ厚さ(mm)0.32基材スフ粘着剤ポリエチレン仕様油性ペン可トラスコ品番161-0168材質基材:スフ、ポリエチレン、粘着剤:天然ゴム系幅(mm)50厚さ(mm)0.32質量(g)486長さ(m)25引張強度160N/25mm主な用途仮止め・固定・補修切断方法手切れ可特性強粘着高耐久、耐候性紙管サイズ(Φ)7.62最大テープ外径(Φmm)130再生材使用使用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61461217
2023-06-20
用途: 屋根のメンテナンス
株式会社サンシャイン製造業

コンクリート、点字タイル、ゴムシートにしっかり貼れる強粘着高耐久タイプで使いやすかったです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする