トラスコ品番115-3656
長さ(mm)740
質量(kg)18
高さ(mm)145
車輪径(Φmm)100
材質(車輪)SBR
ブレーキ有無あり
キャスターTR-100K(固定)/TR-100J(自在)
均等荷重(kg)150
床面高さ(mm)145
荷台寸法(幅)(mm)480
ハンドル高さ(mm)768
キャスター径(Φmm)100
ブレーキ種類フットブレーキ
材質(天板)塩化ビニル
材質(ハンドル)スチール(粉体塗装)
特性長尺物搬送
適合ストッパー100NS、100NKB
荷台寸法(奥行)(mm)740
材質(荷台)スチール
ハンドルタイプサイドハンドル式
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定