プレス製運搬車ドンキーカート(金網付タイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷 お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 61461445 品番 207NS
参考基準価格(税別)¥54,360 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980

ゴミ出しやリネンカートに向いてます。棒状の積載物を立てたまま一括搬送できます。

積載荷重(kg)250 荷台寸法(幅)(mm)510 荷台寸法(奥行)(mm)810 床面高さ(mm)205 ハンドル高さ(mm)895 車輪径(Φmm)130 質量(kg)28.5 材質(荷台)スチール 材質(ハンドル)スチール/粉体塗装 材質(車輪)ブタジエンゴム(SBR) 材質(車輪・金具)スチール トラスコ品番868-8599 材質金網:スチール、マット:塩化ビニール キャスターTR-130K(固定)/TR-130J(自在) 金網内寸(mm)758×458 組立時間2人30分 適合ストッパー200NS

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする