※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 運搬機器
TRUSCOの 運搬台車
TRUSCOの サイドハンドル式
プレス製運搬車 ドンキーカート(サイドハンドルタイプ)
(1件のレビュー)
10日以内出荷
返品不可
お客様組立品
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
荷台寸法(mm)
810×510
荷台寸法(幅)(mm)
510
キャスター
TR-130K(固定)/TR-130J(自在)
注文コード
61461454
品番
210N
参考基準価格(税別)
¥39,720
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
この商品は
荷台寸法・キャスター
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
両サイドのハンドルにより長尺物を運搬できます。
均等荷重(kg)
250
長さ(mm)
810
ハンドル高さ(mm)
833
高さ(mm)
205
キャスター径(Φmm)
130
質量(kg)
25
キャスター
TR-130K(固定)/TR-130J(自在)
適合ストッパー
200NS、200NKB
仕様
組立式 サイドハンドルタイプ
トラスコ品番
114-8907
材質
マット:塩化ビニール
車輪径(Φmm)
130
材質(車輪)
ブタジエンゴム(SBR)
タイプ
組立式 サイドハンドルタイプ
ブレーキ有無
なし
床面高さ(mm)
205
荷台寸法(mm)
810×510
荷台寸法(幅)(mm)
510
材質(車輪・金具)
スチール
材質(ハンドル)
スチール
組立時間
1人30分
特性
長尺物搬送
材質(荷台)
スチール
表面処理(ハンドル)
粉体塗装
ハンドルタイプ
サイドハンドル式
前輪タイプ
自在
後輪タイプ
固定
注意
※コーナープレート無しタイプです。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。