トラスコ品番115-3657
長さ(mm)810
質量(kg)25
高さ(mm)205
車輪径(Φmm)130
材質(車輪)SBR
ブレーキ有無あり
キャスターTR-130K(固定)/TR-130J(自在)
均等荷重(kg)250
床面高さ(mm)205
荷台寸法(幅)(mm)510
ハンドル高さ(mm)833
キャスター径(Φmm)130
ブレーキ種類フットブレーキ
材質(天板)塩化ビニル
材質(ハンドル)スチール(粉体塗装)
特性長尺物搬送
適合ストッパー200NS、200NKB
荷台寸法(奥行)(mm)810
材質(荷台)スチール
ハンドルタイプサイドハンドル式
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定