310NS プレス製運搬車ドンキーカート(サイドハンドルタイプ・ストッパー付) TRUSCO 61461524 310NS プレス製運搬車ドンキーカート(サイドハンドルタイプ・ストッパー付) TRUSCO 61461524

プレス製運搬車ドンキーカート(サイドハンドルタイプ・ストッパー付)

(2件のレビュー)
当日出荷 お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 61461524 品番 310NS
参考基準価格(税別)¥52,020 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980

両サイドのハンドルにより長尺物を運搬できます。ストッパー付

トラスコ品番868-8603 長さ(mm)915 質量(kg)34.1 高さ(mm)205 車輪径(Φmm)130 ブレーキ有無あり キャスターTR-130K(固定)/TR-130J(自在) 均等荷重(kg)300 床面高さ(mm)205 荷台寸法(幅)(mm)615 ハンドル高さ(mm)850 キャスター径(Φmm)130 ブレーキ種類フットブレーキ 材質(天板)塩化ビニル 材質(ハンドル)スチール(粉体塗装) 組立時間1人30分 特性長尺物搬送 適合ストッパー300NS、300NKB 荷台寸法(奥行)(mm)915 材質(荷台)スチール ハンドルタイプサイドハンドル式 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61461244
2025-06-27
用途:
運送
サービス業

ストッパーまで未組み立てで組み立てが大変でした。ネジは固く、レンチの径も2種類いるし散々でした。

MonotaROからの回答

ご希望に添えず申し訳ございません。品質改善に努めて参ります。

対象商品:
61461524
2024-07-23
用途:
長尺モノの移動に使用しています。
教育・研究機関

大きさの割に軽く、移動しやすいことと、音が静かなのがいいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする