積載荷重(kg)300
荷台寸法(幅)(mm)615
荷台寸法(奥行)(mm)915
床面高さ(mm)205
ハンドル高さ(mm)1340
車輪径(Φmm)130
質量(kg)43.1
材質(荷台)スチール
材質(ハンドル)スチール/粉体塗装
材質(車輪)ブタジエンゴム(SBR)
材質(車輪・金具)スチール
トラスコ品番868-8602
材質金網:スチール、マット:塩化ビニール
キャスターTR-130K(固定)/TR-130J(自在)
金網内寸(mm)795×550
組立時間2人40分
適合ストッパー300NS