TRUSCO
TRUSCOの 運搬機器
TRUSCOの 運搬台車
TRUSCOの 固定ハンドル式
プレス製運搬車ドンキーカート(固定ハンドルタイプ・4輪リング式ストッパー付)
商品レビューを投稿する
36日以内出荷
返品不可
36日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
61461637
品番
402NJKRS-4
参考基準価格(税別)
¥76,600
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
リング状の金具で自在キャスターの回転だけでなく旋回も固定します。
耐荷重(kg)
300
荷台寸法(mm)
915×615
床面高さ(mm)
205
質量(kg)
31
付属品
300JRKS4
トラスコ品番
125-8862
材質
マット:塩化ビニール、ハンドル表面処理:紛体塗装
車輪径(Φmm)
130
キャスター
TR-130K(固定)/TR-130J(自在)
荷台寸法(幅)(mm)
615
ハンドル高さ(mm)
820
騒音値(dB)
40以下
材質(ハンドル)
スチール
荷台寸法(奥行)(mm)
915
材質(荷台)
スチール
注意
※ノックダウン