※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 運搬機器
TRUSCOの 運搬台車
TRUSCOの 固定ハンドル式
プレス製運搬車ドンキーカート(ピン式固定車ストッパー付)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
61461646
品番
402NKB
参考基準価格(税別)
¥80,780
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
ピン式ブレーキの完全ロックタイプ、車輪がぬれても滑りません。固定キャスター2輪にピンが入り完全に止まるタイプです。
耐荷重(kg)
300
荷台寸法(mm)
1190×440
床面高さ(mm)
220
質量(kg)
29.5
付属品
400NKB
トラスコ品番
115-4712
材質
マット:塩化ビニール、ハンドル表面処理:紛体塗装
車輪径(Φmm)
130
タイプ
固定ハンドルタイプ
荷台寸法(幅)(mm)
440
ハンドル高さ(mm)
885
材質(ハンドル)
スチール
組立時間
1人20分
適合ストッパー
400NKB
荷台寸法(奥行)(mm)
1190
材質(荷台)
スチール