TRUSCO
TRUSCOの 運搬機器
TRUSCOの 運搬台車
TRUSCOの 2段式・3段式
プレス製運搬車ドンキーカート(片袖2段タイプ・4輪リング式ストッパー付)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
61461664
品番
404NJKRS-4
参考基準価格(税別)
¥107,640
販売価格(税込)
¥102,278
販売価格(税別)
¥
92,980
バスケットに入れる
リング状の金具で自在キャスターの回転だけでなく旋回も固定します。
積載荷重(kg)
300
荷台寸法(幅)(mm)
440
荷台寸法(奥行)(mm)
1190
下段高さ(mm)
220
上段高さ(mm)
780
ハンドル高さ(mm)
950
車輪径(Φmm)
130
質量(kg)
45
材質(荷台)
スチール
材質(ハンドル)
スチール/粉体塗装
付属品
400JKRS4
トラスコ品番
125-8861
材質
マット:塩化ビニール
キャスター
TR-130K(固定)/TR-130J(自在)
騒音値(dB)
40以下
均等積載量(kg/段)
上段:100、下段:200
注意
※ノックダウン