tesa(テサ/テサテープ)
tesa(テサ/テサテープ)の 補修・シーリングテープ
tesa(テサ/テサテープ)の 補修用テープ
透明補修テープ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
61461759
品番
4668-50-33
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
紫外線耐性にすぐれています。粘着剤が劣化しにくいです。耐候性にすぐれています。
色
透明
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
33
テープ厚さ(mm)
0.14
基材
PEフィルム
粘着剤
アクリル系
粘着力
3.4/10N/mm
用途
屋内外での補修。プラスチック製品の補修。透明性が必要な補修用途に。
トラスコ品番
149-7882
幅(mm)
50
厚さ(mm)
0.14
質量(g)
200
長さ(m)
33
使用温度範囲(℃)
95℃ (30分)
引張強度(N/mm)
10/20
主な用途
補修
切断方法
手切れ性あり
特性
紫外線耐性、耐候性