プレス製運搬車ドンキーカート(片袖2段タイプ・ストッパー付)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 お客様組立品 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 61461813 品番 504NS
参考基準価格(税別)¥125,330 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

ピッキング作業に適しています。

積載荷重(kg)500 荷台寸法(幅)(mm)775 荷台寸法(奥行)(mm)1225 下段高さ(mm)295 上段高さ(mm)850 ハンドル高さ(mm)1100 車輪径(Φmm)200 質量(kg)79.5 材質(荷台)スチール 材質(ハンドル)スチール/粉体塗装 材質(車輪)ブタジエンゴム(SBR) 材質(車輪・金具)スチール 付属品500NS トラスコ品番868-8607 材質マット:塩化ビニール キャスターSD-200GK(固定)/SD-200GJ(自在) 組立時間2人30分 均等積載量(kg/段)上段:170、下段:330
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする