50600-25-66 耐熱用マスキングテープ テサ (tesa) 61461829 50600-25-66 耐熱用マスキングテープ テサ (tesa) 61461829 50600-25-66 耐熱用マスキングテープ テサ (tesa) 61461829

耐熱用マスキングテープ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード61461829 品番50600-25-66
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

基材に腰があって貼りやすいです。剥がす際にはテープも切れず、糊残りもありません。高耐熱です

テープ幅(mm)25 テープ長さ(m)66 基材ポリエステル 主な用途マスキング 特性高耐熱 粘着剤シリコーン 用途粉体塗装のマスキングなど。 トラスコ品番149-7888 厚さ(mm)0.08 質量(g)150 テープ厚さ(mm)0.08 連続使用温度(℃)220(30分) 引張強度(N/10mm)75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする