テサ (tesa)
テサ (tesa)の マスキングテープ
耐熱用マスキングテープ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
61461838
品番
50600-50-66
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
基材に腰があって貼りやすいです。剥がす際にはテープも切れず、糊残りもありません。高耐熱です
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
66
基材
ポリエステル
主な用途
マスキング
特性
高耐熱
色
緑
粘着剤
シリコーン
用途
粉体塗装のマスキングなど。
トラスコ品番
149-7889
厚さ(mm)
0.08
質量(g)
300
テープ厚さ(mm)
0.08
連続使用温度(℃)
220(30分)
引張強度(N/10mm)
75