TRUSCO
プレス製運搬車ドンキーカート(金網付タイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
お客様組立品
当日出荷とは
荷台寸法(幅)(mm)
775
480
510
615
775
荷台寸法(奥行)(mm)
1225
740
810
915
1225
積載荷重(kg)
500
150
250
300
500
ハンドル高さ(mm)
900
840
895
1340
850
900
1520
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
61461847
品番
507NS
参考基準価格(税別)
¥102,540
販売価格(税込)
¥96,778
販売価格(税別)
¥
87,980
バスケットに入れる
ゴミ出しやリネンカートに向いてます。棒状の積載物を立てたまま一括搬送できます。
積載荷重(kg)
500
荷台寸法(幅)(mm)
775
荷台寸法(奥行)(mm)
1225
床面高さ(mm)
295
ハンドル高さ(mm)
900
車輪径(Φmm)
200
質量(kg)
64.5
材質(荷台)
スチール
材質(ハンドル)
スチール/粉体塗装
材質(車輪)
ブタジエンゴム(SBR)
材質(車輪・金具)
スチール
トラスコ品番
868-8608
材質
金網:スチール、マット:塩化ビニール
キャスター
SD-200GK(固定)/SD-200GJ(自在)
金網内寸(mm)
1068×690
組立時間
2人40分
適合ストッパー
500NS