TRUSCO
TRUSCOの 運搬機器
TRUSCOの 運搬台車
TRUSCOの 金網付台車
プレス製運搬車ドンキーカート(金網付タイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
お客様組立品
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
61461856
品番
507WNS
参考基準価格(税別)
¥132,140
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
ゴミ出しやリネンカートに向いてます。棒状の積載物を立てたまま一括搬送できます。
積載荷重(kg)
500
荷台寸法(幅)(mm)
775
荷台寸法(奥行)(mm)
1225
床面高さ(mm)
295
ハンドル高さ(mm)
1520
車輪径(Φmm)
200
質量(kg)
77.5
材質(荷台)
スチール
材質(ハンドル)
スチール/粉体塗装
材質(車輪)
ブタジエンゴム(SBR)
材質(車輪・金具)
スチール
トラスコ品番
868-8609
材質
金網:スチール、マット:塩化ビニール
キャスター
SD-200GK(固定)/SD-200GJ(自在)
組立時間
2人50分
適合ストッパー
500NS