トラスコ品番868-8610
長さ(mm)1225
質量(kg)55.5
高さ(mm)295
車輪径(Φmm)200
材質(車輪)ブタジエンゴム(SBR)
ブレーキ有無あり
キャスターSD-200GK(固定)/SD-200GJ(自在)
均等荷重(kg)500
床面高さ(mm)295
荷台寸法(幅)(mm)775
ハンドル高さ(mm)900
キャスター径(Φmm)200
ブレーキ種類フットブレーキ
材質(天板)塩化ビニル
材質(ハンドル)スチール(粉体塗装)
特性長尺物搬送
適合ストッパー500NS、500NKB
荷台寸法(奥行)(mm)1225
材質(荷台)スチール
表面処理(ハンドル)粉体塗装
ハンドルタイプサイドハンドル式
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定