tesa(テサ/テサテープ)
tesa(テサ/テサテープ)の フィラメントテープ/仮止め・結束テープ
フィラメントテープ
(1件のレビュー)
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1巻
テープ幅(mm)
25
注文コード
61461908
品番
53315-25-50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
テープ幅・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
ガラス繊維を補強材として使用しているため丈夫です。保持力に優れ、テープ浮きもしません。耐摩耗性、耐引裂性に優れます。
色
白
テープ幅(mm)
25
テープ長さ(m)
50
テープ厚さ(mm)
0.14
基材
ポリエステル(ガラス繊維補強)
粘着剤
合成ゴム
用途
家電、OA機器などの輸送時のパーツ仮固定。鋼管や樹脂パイプなどの結束用。コイルの端部仮固定。
トラスコ品番
149-7891
幅(mm)
25
厚さ(mm)
0.14
質量(g)
300
長さ(m)
50
引張強度
380N/10mm
主な用途
仮固定、結束