53315-50-50 フィラメントテープ tesa(テサ/テサテープ) 61461917 53315-50-50 フィラメントテープ tesa(テサ/テサテープ) 61461917 53315-50-50 フィラメントテープ tesa(テサ/テサテープ) 61461917

フィラメントテープ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 テープ幅(mm)50 注文コード61461917 品番53315-50-50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はテープ幅・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

ガラス繊維を補強材として使用しているため丈夫です。保持力に優れ、テープ浮きもしません。耐摩耗性、耐引裂性に優れます。

テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)50 テープ厚さ(mm)0.14 基材ポリエステル(ガラス繊維補強) 粘着剤合成ゴム 用途家電、OA機器などの輸送時のパーツ仮固定。鋼管や樹脂パイプなどの結束用。コイルの端部仮固定。 トラスコ品番149-7892 幅(mm)50 厚さ(mm)0.14 質量(g)620 長さ(m)50 引張強度380N/10mm 主な用途仮固定、結束

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:521

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-22
用途:
テープで貼り付ける時に強度が必要なときに使用します

テープの貼り付け強度もありしっつかり固定できます。
テープ長も十分にあり助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする