tesa(テサ/テサテープ)
tesa(テサ/テサテープ)の フィラメントテープ/仮止め・結束テープ
フィラメントテープ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
61461944
品番
53398-50-50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
ガラス繊維を補強材として使用しているため丈夫です。保持力に優れ、テープ浮きもしません。耐摩耗性、耐引裂性に優れます。
色
白
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
50
テープ厚さ(mm)
0.195
基材
ポリエステル(ガラス繊維補強)
粘着剤
合成ゴム
用途
家電、OA機器などの輸送時のパーツ仮固定。鋼管や樹脂パイプなどの結束用。コイルの端部仮固定。
トラスコ品番
149-7895
幅(mm)
50
厚さ(mm)
0.195
質量(g)
640
長さ(m)
50
引張強度
800N/10mm
主な用途
仮固定、結束