928000-20-50X20 片面スーパーブチルテープ マクセル 61462005 928000-20-50X20 片面スーパーブチルテープ マクセル 61462005 928000-20-50X20 片面スーパーブチルテープ マクセル 61462005

片面スーパーブチルテープ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード61462005 品番928000-20-50X20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

防水、気密性に優れたブチルゴム系粘着剤を使用しています。手で切れるアルミPEクロスを使用しているため、高い防湿性と作業効率向上を実現しました。ポリエチレンネット付のアルミ箔を基材としており気密・防湿を必要とする箇所に使用できます。

ブラック/シルバー テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)20 テープ厚さ(mm)0.5 基材アルミクロス 粘着剤ブチルゴム系 粘着力7.8N/10mm 用途住宅、プラント倉庫などの防湿、防水、気密用。 トラスコ品番161-0202 材質基材:アルミクロス、粘着剤:ブチルゴム系 質量(g)830 タイプ片面タイプ 粘着力(N/10mm)7.8 引張強度(N/10mm)59 特性防水、気密性、防湿性 最大テープ外径(Φmm)153 再生材使用使用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-20
用途:
屋上防水工事

こちらの製品は手できれいに切れて本当に爽快です。ほとんど一緒の見た目の同じスリオンテックの製品は手で切れませんでしたので品番をよく確認しないといけません。これは切れます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

気密防水テープの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/708/
2023-03-02
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「建築用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする