オカモト[安全靴・作業靴]
オカモト[安全靴・作業靴]の 建築用テープ
オカモト[安全靴・作業靴]の 気密・防水テープ
アクリル気密防水テープ(R)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
61462039
品番
AS-03-75
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
耐久性に優れたアクリル系粘着剤気密・防水テープです。抜群の手切れ性で優れた作業性です。透湿シートのほか、断熱材などにも強力に接着します。
色
白
テープ幅(mm)
75
テープ長さ(m)
20
テープ厚さ(mm)
0.16
基材
PET/PE織布
用途
建築防水用。(特に透湿防水シートを使用する場所に適しています)
トラスコ品番
135-7991
材質
基材:PET/PE織布
質量(g)
255
特性
耐久性、気密、防水、手切れ性
注意
※人体には、直接貼らないで下さい。かぶれるおそれがあります。※貼る面のホコリ、油、水等は、きれいに取り除いて下さい。※テープは、直射日光の当たらない涼しい場所に保管して下さい。