画像準備中

アルミケースAT-8000シリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61462145 品番 AT-8000
参考基準価格(税別)¥83,000 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980

軽量性と堅牢性を徹底的に追求しており、キャッチおよびハンドルを埋め込み式にすることで輸送時や保管時の損傷を防いだアルミケースです。アルミ板折り曲げ加工により、更なる軽量性と堅牢性を追求した上位機種です。耐久性に優れた高張力アルミニウム合金板を使用しています。傷やサビに強いアルマイト仕上げのアルミフレームにより、強度を高めます。埋め込み式のロータリーキャッチおよびハンドルを採用することで、輸送時や保管時の損傷を防ぎます。軽量であるにも関わらず、堅牢性に優れた「ATシリーズ」は、高い信頼性であなたの大切な機材、現金、物品等を輸送時の損傷から確実に守ります。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)588×428×213 用途スマートなアタッシュケースタイプのアルミケースは、重要な現金・書類・物品の輸送に。 トラスコ品番781-0423 材質フタ:1.5mm厚高張力アルミニウム合金、内装:8mm厚発泡ポリエチレン貼り、フレーム:耐蝕性アルミ合金 質量(kg)6.8 材質(本体)1.5mm厚高張力アルミニウム合金 外寸法・幅(mm)588 外寸法・高さ(mm)213 錠前南京錠(別売)取付不可 外寸法・奥行(mm)428 有効内寸法・奥行(mm)398 有効内寸法・高さ(mm)62/132 有効内寸法・幅(mm)569

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツールボックス/ツールバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする