すきまテープ(ロングタイプ)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 61462179 品番 ATT1030-4
参考基準価格(税別)¥510 販売価格(税込) ¥428
販売価格(税別)
389

クッション性に優れたポリウレタン性の緩衝材です。黄変が目立たないダークグレー色です。

グレー テープ幅(mm)30 テープ長さ(m)4 テープ厚さ(mm)10 基材ポリウレタン+PETフィルム。 粘着剤アクリル系 粘着力5.2N/15mm 用途ドア・ふすま・障子などの衝撃の吸収。すきま塞ぎ。 トラスコ品番161-2276 材質基材:ポリウレタン+PETフィルム。、粘着剤:アクリル系 質量(g)72 主な用途すきま塞ぎ 使用場所室内 特性衝撃の吸収、クッション性 粘着力(N/15mm)5.2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-22
用途:
鉄工所の扉の隙間
平川製作所 様 (製造業)

扉の隙間風で寒くなっていたので隙間テープでふさぐ事ができて
作業場が寒くなくなり助かりました

対象商品:
61462197
2022-12-26
用途:
戸の隙間に。
その他業種

家中の気になる戸の隙間に貼りました。6mでお値段もお手頃なのでこちらにしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「建築用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする