TRUSCO
TRUSCOの 運搬機器
TRUSCOの 運搬台車
TRUSCOの 運搬台車用部品・オプション
大型樹脂製運搬車カルティオビッグ(折りたたみハンドルタイプ・空気入タイヤ仕様)
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61462206
品番
BG-180ARJ
参考基準価格(税別)
¥18,580
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
空気圧のクッションにより凸凹のある床面に対して衝撃を和らげます。
用途
MPK-906AR-BK(空気入タイヤ仕様)用自在キャスター。
トラスコ品番
148-6954
適合機種
MPK906AR-BK
材質
金具:スチール、車輪:スチレンブタジェンゴム(SBR)
形状
自在
質量(kg)
1.49
車輪径(Φmm)
180
車輪幅(mm)
53
取付座A×B(mm)
128×98
取付高H(mm)
210
取付穴径P(mm)
11
許容荷重(N[kgf])
800[81.6]
車輪径D(Φmm)
175