PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の PCアクセサリー
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブル
PANDUIT(パンドウイット)の その他PC関連ケーブル
光ファイバートレー(マルチメディアタイプ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61462276
品番
FMTJ24
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
光ファイバーアダプタモジュールと組み合わせることで光ファイバー芯数に自在に対応できます。UTPコネクタや同軸モジュールも取付け可能です。
用途
単芯層型ケーブルや4芯テープスロット型ケーブルの融着施工。
仕様
組み合わせパッチパネル:CPP24WBLY
トラスコ品番
145-4798
幅(mm)
482.6
色
黒
高さ(mm)
44
質量(g)
3792
使用温度範囲(℃)
-10〜60
縦(mm)
304.5
アズワン品番
64-8525-09
ユニット数
ラック:1U