光ファイバーエンクロージャー用融着トレー

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61462285 品番FOSMF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

光ファイバースプライスを収容・保護し、適切なファイバーケーブル管理と曲げ半径を保ちます。フュージョンスプライスアプリケーションのファイバー密度を最大化できます 。ファイバーを鋭角のコーナーやエッジから保護し、ネットワークの信頼性を高めます。

高さ(mm)9.14 質量(g)297 使用温度範囲(℃)-10〜60 縦(mm)142.24 横(mm)356.42 用途光ファイバーケーブルの配線。 トラスコ品番145-4819

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする