色グレー
テープ幅(mm)19
テープ長さ(m)5
テープ厚さ(mm)0.08
基材フッ素樹脂
粘着剤シリコーン系
粘着力2.8N/10mm
使用温度範囲(℃)-60〜200℃
用途シュートなどの摺動補助。搬送物の傷つき防止。
トラスコ品番160-6747
材質基材:フッ素樹脂
幅(mm)19
厚さ(mm)0.08
質量(g)22
長さ(m)5
連続使用温度(℃)-60〜200℃
主な用途摺動補助、傷つき防止
粘着力(N/10mm)2.8
引張強度(N/10mm)28
切断方法切断にはカッターが必要
特性耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性