フッ素樹脂粘着テープ(乳白色フィルムタイプ)

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 61462757 品番 TFJ-08-25-5M
参考基準価格(税別)¥1,640 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

フッ素樹脂フィルムを基材とし、滑り性や絶縁性など、フッ素樹脂の特性に加え、柔軟性や表面平滑性に優れたテープです。耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。PTFE製の粘着テープです。

乳白色 テープ幅(mm)25 テープ長さ(m)5 テープ厚さ(mm)0.08 基材フッ素樹脂 粘着剤シリコーン系 粘着力2.8N/10mm 使用温度範囲(℃)-60〜200℃ 用途滑りをよくする。搬送物の傷つき防止。 トラスコ品番160-6740 材質基材:フッ素樹脂 幅(mm)25 厚さ(mm)0.08 質量(g)28 長さ(m)5 連続使用温度(℃)-60〜200℃ 主な用途傷つき防止 粘着力(N/10mm)2.8 引張強度(N/10mm)36 切断方法切断にはカッターが必要 特性耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-29
用途:
ルーフボックスのふた

ルーフボックスの蓋というのはどのメーカーでもスムーズには開かず揺らしたり前後を同時に上げるようにとか、何かとストレスが溜まりますが、こちらのテープを底面と蓋の勘合部に貼り付けるとそのストレスが5割減になります。

摩耗してきたら貼り直しても幾らにもなりませんので。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする