ホールディングファンクションソケット8740C

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 61463089 品番 003036
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

各サイズが色で分けられているため、サイズを簡単に選べます。ホールディングファンクションにより、ボルト、ねじを手の支え無しで取り付けられます。クロムメッキ仕上げです。ロングタイプのため、狭い空間にも使用可能です。

差込角(mm)12.7 トラスコ品番149-4939 全長(mm)107 材質/仕上特殊工具鋼 質量(g)53 先端サイズ6 表面処理クロムメッキ 先端形状ソケット 両頭機能片頭

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする