GEDORE
GEDOREの ドライバー/ビット
GEDOREの ドライバー/ビット付属品
ビットアダプター
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61463344
品番
1973312
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
先端のビットを差し替えて作業可能です。ラチェットハンドルなどと使用できます。
用途
ビットアダプター
トラスコ品番
149-4226
全長(mm)
25
材質/仕上
特殊工具鋼
色
シルバー
質量(g)
25
品名
630
差込角(mm)
9.5
付属ビット
25
ビット二面幅(mm)
6.35
モデル
630