KLEIN TOOLS
KLEIN TOOLSの 電設工事関連
KLEIN TOOLSの ストリッパー
KLEIN TOOLSの ワイヤーストリッパー
ワイヤストリッパー
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
61463387
品番
11045
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥3,460
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
小型軽量のワイヤストリッパーです。切断、皮むき、のの字曲げが可能です。ワイヤゲージが両面に刻印されているため、表裏を気にすることなく使用できます。
全長(mm)
158.8
材質/仕上
スチール
質量(g)
120
適合電線
単線10〜18AWG(0.75〜4.0mm
2
)
用途
電線のカットおよび被覆剥き
トラスコ品番
114-3803
注意
※鋼線またはボルトの切断には使用しないでください。
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表