KLEIN TOOLS
KLEIN TOOLSの 電設工事関連
KLEIN TOOLSの ストリッパー
KLEIN TOOLSの ワイヤーストリッパー
ワイヤストリッパー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
61463396
品番
11046
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥6,502
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
小型軽量のワイヤストリッパーです。切断、皮むき、のの字曲げが可能です。ワイヤゲージが両面に刻印されているため、表裏を気にすることなく使用できます。
全長(mm)
158.8
材質/仕上
スチール
質量(g)
120
適合電線
より線16〜26AWG(0.14〜1.0mm
2
)
用途
電線のカットおよび被覆剥き
トラスコ品番
114-3804
注意
※鋼線またはボルトの切断には使用しないでください。
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
61463396
11046
10758973
KL11046
ワイヤーストリッパー(ペンチタイプ)
KLEIN TOOLS
1個
¥
4,198
税込
¥
4,618
注文コードが変更になりました