ステンパテヘラ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 61463423 品番 12337
参考基準価格(税別)¥13,150 販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469

柄の部分にエラストマー樹脂を配合しているため、手触りがよくしなやかに手の動きに対応します。

全長(mm)162 材質/仕上ステンレス、エラストマー、ポリプロピレン 質量(g)18.1 刃長(mm)25 刃幅(mm)35 刃厚(mm)0.3 用途ボードの継ぎ目の段差や、パテ処理に。 トラスコ品番161-1837 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする