ステンレス ビットチェック

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード61463475 品番133887
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

ステンレストーションビットのセットです。日本でよく使用されるサイズをコンパクトにまとめています。

トラスコ品番137-1944 セット内容[[+]]1・2・2・3、[[-]]5.5、六角対辺4.0・5.0、トルクスT30・40、「インパクター」ビットホルダ 10(本) 全長(mm)25 質量(g)115 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする