Wera
Weraの ドライバー/ビット
Weraの ビット
Weraの ヘックスローブビット
867/4IPR イジリト止付トルクスプラスビット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
先端サイズ
8IPR
全長(mm)
50
注文コード
61463536
品番
134604
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
先端サイズ・全長
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
頑丈なビットのため、あらゆる使用に最適です。
トラスコ品番
160-8623
全長(mm)
50
材質/仕上
特殊工具鋼
質量(g)
5.8
タイプ
トーションタイプ
先端サイズ
8IPR
差込角対辺(mm)
6.35
両頭機能
片頭