867/4IPR イジリト止付トルクスプラスビット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 61463563 品番 134656
2月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

頑丈なビットのため、あらゆる使用に最適です。

トラスコ品番160-8633 全長(mm)50 材質/仕上特殊工具鋼 質量(g)11 タイプトーションタイプ 先端サイズ27IPR 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする