Wera 867/1IPR イジリ止付トルクスプラスビット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 61463615 品番 134700
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥923
販売価格(税別)
839

頑丈なビットであらゆる作業に最適です。先端形状イジリ止めトルクスプラス(IPR)です。

トラスコ品番160-8600 全長(mm)25 材質/仕上特殊工具鋼 質量(g)4.9 タイプトーションタイプ 先端サイズ10 IPR 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする